pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14135.1.SL Dimmer MASTER 230V universale Silver

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14135.1.SL Dimmer MASTER 230V universale Silver

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352555099

Codice prodotto

VIW14135.1.SL

Cod. produttore

14135.1.SL

Produttore

VIW

Descrizione: Regolatore MASTER 230V universale Silver. Descrizione estesa: Regolatore universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, funzione MASTER per 14137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, Silver. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset.