VIMAR SPA - VIW14050 Pulsante targhetta 1P NO 10A 250V bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Wireless - no
Con targhetta per il nome - sì
Materiale - Plastica
Con illuminazione - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352108622
Codice prodotto
VIW14050
Cod. produttore
14050
Produttore
VIW
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Wireless:
no
Con targhetta per il nome:
sì
Materiale:
Plastica
Con illuminazione:
sì
Colore:
Bianco
Profondità di incasso:
24 mm
Altezza:
49 mm
Pulsante 1P NO 10 A, a targhetta illuminabile, per lampada E10 10x28 mm 1 W max - 2 moduli.Fornito senza lampada