pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14047.SL Uscita cavo con morsettiera 45A Silver

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14047.SL Uscita cavo con morsettiera 45A Silver

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Argento

  • Numero RAL (affine) - 9006

  • Adatto per apparecchi da esterno / incasso -

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352389700

Codice prodotto

VIW14047.SL

Cod. produttore

14047.SL

Produttore

VIW

Colore:

Argento

Numero RAL (affine):

9006

Adatto per apparecchi da esterno / incasso:

Uscita cavo con morsettiera 2P+T 45 A 250 V~, completa di supporto e coperchio per installazione in scatole quadrate BS, Silver