VIMAR SPA - VIW14046 Uscita cavo con morsettiera 20A bianco


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Colore - Bianco 
- Numero RAL (affine) - 9003 
- Adatto per apparecchi da esterno / incasso - sì 
Confezione
- 10 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8007352389533
Codice prodotto
VIW14046
Cod. produttore
14046
Produttore
VIW
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9003
Adatto per apparecchi da esterno / incasso:
sì
Uscita cavo con morsettiera 2P+T 20 A 250 V~, bianco - 2 moduli



