VIMAR SPA - VIW14041.SL Copriforo Silver

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto singolo
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Copertura cieca
Colore - Argento
Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Plana Silver
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352310933
Codice prodotto
VIW14041.SL
Cod. produttore
14041.SL
Produttore
VIW
Modello:
Tasto singolo
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Copertura cieca
Colore:
Argento
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no



