pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14041 Copriforo bianco

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto singolo

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Copertura cieca

  • Colore - Bianco

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352108882

Codice prodotto

VIW14041

Cod. produttore

14041

Produttore

VIW

Modello:

Tasto singolo

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Copertura cieca

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Copriforo, bianco