pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14022.99.SL Tasto 2M simbolo O I Silver

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14022.99.SL Tasto 2M simbolo O I Silver

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere singolo

  • Iscrizione - Simboli 0 e 1

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Argento

  • Numero RAL (affine) - 9006

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352320413

Codice prodotto

VIW14022.99.SL

Cod. produttore

14022.99.SL

Produttore

VIW

Modello:

Bilanciere singolo

Iscrizione:

Simboli 0 e 1

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Argento

Numero RAL (affine):

9006

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Profondità:

1470 mm

Tasto intercambiabile 2 moduli, simbolo O I per meccanismo interruttore 2P 14015.0, illuminabile ad anello, Silver