pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14017.WH.SL INTERRUTTORE 2P 32A WATER/HEATER SILVER

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14017.WH.SL INTERRUTTORE 2P 32A WATER/HEATER SILVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Argento

  • Composizione - Altri

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352406360

Codice prodotto

VIW14017.WH.SL

Cod. produttore

14017.WH.SL

Produttore

VIW

Sistema di cablaggio:

Interruttore bipolare

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Argento

Composizione:

Altri

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

3

Interruttore assiale:

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo di superficie:

Lucido

Superficie:

Verniciato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di illuminazione:

LED sostituibile

Numero RAL (affine):

9006

Campo di testo / Spazio per etichetta:

Corrente nominale:

32 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

82.5 mm

Profondità di incasso:

22.5 mm

Altezza del dispositivo:

82.5 mm

Profondità del dispositivo:

32.5 mm

Interruttore 2P 32 A 250 V~ illuminabile, simbolo WATER/HEATER, completo di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS, Silver