VIMAR SPA - VIW13533 Contenitore IP55 3M Idea/8000sp grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 3
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Con placca - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007352003385
Codice prodotto
VIW13533
Cod. produttore
13533
Produttore
VIW
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
3
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Con placca:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Con ingresso cavi:
sì
Profondità del dispositivo:
65 mm
Larghezza del dispositivo:
100 mm
Altezza del dispositivo:
83 mm
Contenitore da parete IP55 per apparecchi 3 moduli Idea o 3 moduli speciali 8000, grigio. Fornito con 3 adattatori 08491 per installazione di moduli standard 8000