pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW0R32394 Prolunga 20m 3G1,5S17 universale arancio

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW0R32394 Prolunga 20m 3G1,5S17 universale arancio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8007352608559

Codice prodotto

VIW0R32394

Cod. produttore

0R32394

Produttore

VIW

Cavo prolunga lineare 20 metri, cavo con 3 conduttori da 1,5 mm2 (3G1,5) H05VV-F e spina 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo S17, presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano tipo P40, idoneo per apparecchi elettrici da giardinaggio, elettroutensili ed apparecchi similari, potenza massima prelevabile 3680 W, arancio