pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW0P32397.B Cavo prolunga 3G1+P30 5m bianco

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW0P32397.B Cavo prolunga 3G1+P30 5m bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • Colore della guaina esterna - Bianco

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Collegamento 1 - Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)

  • Collegamento 2 - Presa mobile europea

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352550032

Codice prodotto

VIW0P32397.B

Cod. produttore

0P32397.B

Produttore

VIW

Lunghezza:

5 m

Colore della guaina esterna:

Bianco

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Collegamento 1:

Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)

Collegamento 2:

Presa mobile europea

Corrente nominale:

16 A

Con conduttore di terra:

Tensione nominale:

250...250 V

Cavo spiralato:

no

Con interruttore (da cavo):

no

Cordone prolungatore lineare 5 metri, cavo 3G1 mm2 H05VV-F, spina 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco (Schuko), presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), bianco