VIMAR SPA - VIW0P32387.B Cavo prolunga 3G1 5m bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 5 m
Colore della guaina esterna - Bianco
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Collegamento 1 - Presa Euro (P10)
Collegamento 2 - Presa mobile europea
Confezione
5 PZ
EAN
8007352549975
Codice prodotto
VIW0P32387.B
Cod. produttore
0P32387.B
Produttore
VIW
Lunghezza:
5 m
Colore della guaina esterna:
Bianco
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Collegamento 1:
Presa Euro (P10)
Collegamento 2:
Presa mobile europea
Corrente nominale:
16 A
Con conduttore di terra:
sì
Tensione nominale:
250...250 V
Cavo spiralato:
no
Con interruttore (da cavo):
no


