VIMAR SPA - VIW0P32385 Cavo prolunga 3G1 3m nero


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3 m
Colore della guaina esterna - Nero
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Collegamento 1 - Presa Euro (P10)
Collegamento 2 - Presa mobile europea
Confezione
5 PZ
EAN
8007352549913
Codice prodotto
VIW0P32385
Cod. produttore
0P32385
Produttore
VIW
Lunghezza:
3 m
Colore della guaina esterna:
Nero
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Collegamento 1:
Presa Euro (P10)
Collegamento 2:
Presa mobile europea
Corrente nominale:
16 A
Con conduttore di terra:
sì
Tensione nominale:
250...250 V
Cavo spiralato:
no
Con interruttore (da cavo):
no