VIMAR SPA - VIW0P32385.B Cavo prolunga 3G1 3m bianco


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lunghezza - 3 m 
- Colore della guaina esterna - Bianco 
- Sezione nominale del conduttore - 1 mm² 
- Collegamento 1 - Presa Euro (P10) 
- Collegamento 2 - Presa mobile europea 
Confezione
- 5 PZ 
EAN
8007352549920
Codice prodotto
VIW0P32385.B
Cod. produttore
0P32385.B
Produttore
VIW
Lunghezza:
3 m
Colore della guaina esterna:
Bianco
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Collegamento 1:
Presa Euro (P10)
Collegamento 2:
Presa mobile europea
Corrente nominale:
16 A
Con conduttore di terra:
sì
Tensione nominale:
250...250 V
Cavo spiralato:
no
Con interruttore (da cavo):
no


