VIMAR SPA - VIW0P32383 PROLUNGA 10M 3G1,5 SPA17 UNIVERSALE NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento 1 - Spina Euro (CEE 7/16)
Collegamento 2 - Presa mobile con contatto di protezione (tipo F)
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Lunghezza - 10 m
Corrente nominale - 16 A
Confezione
5 PZ
EAN
8007352492646
Codice prodotto
VIW0P32383
Cod. produttore
0P32383
Produttore
VIW
Collegamento 1:
Spina Euro (CEE 7/16)
Collegamento 2:
Presa mobile con contatto di protezione (tipo F)
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Lunghezza:
10 m
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
250...250 V
Colore del rivestimento:
Nero
Cavo a spirale:
no
Con conduttore di protezione:
sì
Con interruttore a corda:
no


