pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW0P32383.B Prolunga 10m3G1,5SPA17 universale bianco

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW0P32383.B Prolunga 10m3G1,5SPA17 universale bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 10 m

  • Colore della guaina esterna - Bianco

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Collegamento 1 - Presa Euro (P10)

  • Collegamento 2 - Presa Schuko

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352492653

Codice prodotto

VIW0P32383.B

Cod. produttore

0P32383.B

Produttore

VIW

Lunghezza:

10 m

Colore della guaina esterna:

Bianco

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Collegamento 1:

Presa Euro (P10)

Collegamento 2:

Presa Schuko

Corrente nominale:

16 A

Con conduttore di terra:

Tensione nominale:

250...250 V

Cavo spiralato:

no

Con interruttore (da cavo):

no

Cordone prolungatore lineare 5 metri, cavo 3G1 mm2 H05VV-F, spina 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco (Schuko), presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), bianco