pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW0P32347.B Cavo prolunga estensibile 3G0,75 3m bian

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW0P32347.B Cavo prolunga estensibile 3G0,75 3m bian

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Colore della guaina esterna - Bianco

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Collegamento 1 - Presa Euro (P10)

  • Collegamento 2 - Presa mobile europea

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352492752

Codice prodotto

VIW0P32347.B

Cod. produttore

0P32347.B

Produttore

VIW

Lunghezza:

3 m

Colore della guaina esterna:

Bianco

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Collegamento 1:

Presa Euro (P10)

Collegamento 2:

Presa mobile europea

Corrente nominale:

10 A

Con conduttore di terra:

Tensione nominale:

250...250 V

Cavo spiralato:

Con interruttore (da cavo):

no

Cordone prolungatore estensibile 3 metri, cavo 3G0,75 mm2 H05VVH8-F, spina 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo S11, presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, bianco