VIMAR SPA - VIW0K01591 KIT WELL-CONTACT SUITE TOP PC CLIENT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Radiofrequenza bidirezionale - no
Modello - Software applicativo
Altro sistema bus - Altri
Lingua - Multilingue
Confezione
1 PZ
EAN
8007352654884
Codice prodotto
VIW0K01591
Cod. produttore
0K01591
Produttore
VIW
Sistema bus EIB / KNX:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Modello:
Software applicativo
Altro sistema bus:
Altri
Lingua:
Multilingue
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
KIT Well-contact Plus contenente 1 personal computer desktop, software Suite Basic e la licenza Client Top per la gestione e il controllo dei dispositivi in strutture con un numero maggiore di 50 ambienti, completo di chiave hardware