pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW0A32303B Adattatore universale viaggio+USB bianco

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW0A32303B Adattatore universale viaggio+USB bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di presa - Altri

  • Numero di porte USB - 2

  • Modello - Compatto

  • Corrente nominale - 0...6.3 A

  • Tensione nominale - 230...230.01 V

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8007352642270

Codice prodotto

VIW0A32303B

Cod. produttore

0A32303B

Produttore

VIW

Tipo di presa:

Altri

Numero di porte USB:

2

Modello:

Compatto

Corrente nominale:

0...6.3 A

Tensione nominale:

230...230.01 V

Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I):

Con spina per BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (tipo F):

Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G):

Con spina per IT (S/P 17) (tipo L):

no

Con spina per FR (pin di terra) (tipo E):

Colore:

Bianco

Con spina per IT (S/P 11):

no

Adattatore universale 100-250 V~ 50/60 Hz 6,3 A, tre tipi di spina selezionabili per prese 2P+T standard UK, USA, Australia, Cina e adattatore supplementare con spina 2P+T standard tedesco-francese. Uscite presa per spine standard UK, USA, EU, Australia,Cina. Con 2 uscite USB Tipo A 5 Vdc 2,4 A sull’adattatore universale, 1 uscita USB Tipo A 5 Vdc 2,4 sull'adattatore supplementare e con un fusibile di protezione integrato, colore bianco