pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW09976.04 Scatola parete 3M P30mm bianco Idea

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW09976.04 Scatola parete 3M P30mm bianco Idea

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Base scatola

  • Numero di unità - 3

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con placca - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352138957

Codice prodotto

VIW09976.04

Cod. produttore

09976.04

Produttore

VIW

Composizione:

Base scatola

Numero di unità:

3

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con placca:

no

Con ingresso cavi:

Profondità del dispositivo:

30 mm

Larghezza del dispositivo:

121.5 mm

Altezza del dispositivo:

84 mm

Scatola da parete 3 moduli ribassata, profondità 30 mm, perinstallazione di apparecchi Eikon, Idea e Plana mediante i relativisupporti e placche, bianco Idea. Da installare su superfici isolantinon traforate o superfici metalliche messe a terra. Serie Idea: adattaper sola placca Classica