pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW09975.A SCATOLA PARETE 3M P43,5MM AVORIO

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW09975.A SCATOLA PARETE 3M P43,5MM AVORIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Base scatola

  • Numero di unità - 3

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con placca - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352055513

Codice prodotto

VIW09975.A

Cod. produttore

09975.A

Produttore

VIW

Composizione:

Base scatola

Numero di unità:

3

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con placca:

no

Con ingresso cavi:

Profondità del dispositivo:

45 mm

Larghezza del dispositivo:

121.5 mm

Altezza del dispositivo:

84 mm

Scatola da parete 3 moduli, profondità 43,5 mm, per installazione diapparecchi Eikon, Idea e Plana mediante i relativi supporti e placche,avorio RAL 9001. Da installare su superfici isolanti non traforate osuperfici metalliche messe a terra. Serie Idea:adatta per sola placcaClassica