pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW09973 Scatola parete 3M P40mm bianco

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW09973 Scatola parete 3M P40mm bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Base scatola

  • Numero di unità - 3

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con placca - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352043848

Codice prodotto

VIW09973

Cod. produttore

09973

Produttore

VIW

Composizione:

Base scatola

Numero di unità:

3

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con placca:

no

Con ingresso cavi:

Profondità del dispositivo:

40 mm

Larghezza del dispositivo:

124 mm

Altezza del dispositivo:

80 mm

Scatola da parete 3 moduli, profondità 48 mm, per installazione diapparecchi 8000 e Linea con i relativi supporti e placche o placcheautoportanti, avorio. Da installare su superfici isolanti nontraforate o superfici metalliche messe a terra