VIMAR SPA - VIW09973.A Scatola parete 3M P40mm avorio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Base scatola
Numero di unità - 3
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Con placca - no
Confezione
20 PZ
EAN
8007352043855
Codice prodotto
VIW09973.A
Cod. produttore
09973.A
Produttore
VIW
Composizione:
Base scatola
Numero di unità:
3
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con placca:
no
Con ingresso cavi:
sì
Profondità del dispositivo:
40 mm
Larghezza del dispositivo:
124 mm
Altezza del dispositivo:
80 mm
Scatola da parete 3 moduli, profondità 48 mm, per installazione diapparecchi 8000 e Linea con i relativi supporti e placche o placcheautoportanti, avorio. Da installare su superfici isolanti nontraforate o superfici metalliche messe a terra


