pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW09971.01 SCATOLA PARETE 1-2M P43,5MM BIANCO

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Base scatola

  • Numero di unità - 1

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con placca - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352130234

Codice prodotto

VIW09971.01

Cod. produttore

09971.01

Produttore

VIW

Composizione:

Base scatola

Numero di unità:

1

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con placca:

no

Con ingresso cavi:

Profondità del dispositivo:

45 mm

Larghezza del dispositivo:

92 mm

Altezza del dispositivo:

84 mm

Scatola da parete quadrata, profondità 43,5 mm, per installazione di 1modulo o 2 moduli ridotti Idea e di 2 moduli Eikon e Plana mediante irelativi supporti e placche, bianco. Serie Idea: adatta per solaplacca Classica