pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW09968 Scatola parete +fondo 3M P40mm

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW09968 Scatola parete +fondo 3M P40mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Base scatola

  • Numero di unità - 3

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con placca - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352043831

Codice prodotto

VIW09968

Cod. produttore

09968

Produttore

VIW

Composizione:

Base scatola

Numero di unità:

3

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con placca:

no

Con ingresso cavi:

Profondità del dispositivo:

40 mm

Larghezza del dispositivo:

124 mm

Altezza del dispositivo:

80 mm

Scatola da parete quadrata, profondità 43,5 mm, per installazione di 1modulo o 2 moduli ridotti Idea e di 2 moduli Eikon e Plana mediante irelativi supporti e placche, bianco. Serie Idea: adatta per solaplacca Classica