pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW09933 SCATOLA INCLINATA TAVOLO 3M P50MM AVORIO

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW09933 SCATOLA INCLINATA TAVOLO 3M P50MM AVORIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Base scatola

  • Numero di unità - 3

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8007352043671

Codice prodotto

VIW09933

Cod. produttore

09933

Produttore

VIW

Composizione:

Base scatola

Numero di unità:

3

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per programmi d'interruttori modulari:

Superficie:

Non trattato

Con placca:

Numero di moduli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero RAL (affine):

9001

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

no

Con pressacavo a vite:

no

Resistente agli urti:

Profondità del dispositivo:

50 mm

Larghezza del dispositivo:

82 mm

Altezza del dispositivo:

77 mm

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti diterra laterali e centrale), per installazione su guida DIN (60715 TH35),ingombro 3 moduli da 17,5 mm, profondità 53 mm, grigio RAL 7035