VIMAR SPA - VIW09921.01 Scatola parete 18-21M bianco


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Base scatola
Numero di unità - 21
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Con placca - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352117136
Codice prodotto
VIW09921.01
Cod. produttore
09921.01
Produttore
VIW
Composizione:
Base scatola
Numero di unità:
21
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con placca:
no
Con ingresso cavi:
sì
Profondità del dispositivo:
70 mm
Larghezza del dispositivo:
206 mm
Altezza del dispositivo:
222 mm
Scatola per installazione a parete di 18 (6+6+6) moduli Idea o di 21(7+7+7) moduli Eikon o Plana mediante i relativi supporti e placche,bianco