VIMAR SPA - VIW09920.01 SCATOLA PARETE 12-14M BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Base scatola
Numero di unità - 14
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Con placca - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352117075
Codice prodotto
VIW09920.01
Cod. produttore
09920.01
Produttore
VIW
Composizione:
Base scatola
Numero di unità:
14
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con placca:
no
Con ingresso cavi:
sì
Profondità del dispositivo:
70 mm
Larghezza del dispositivo:
206 mm
Altezza del dispositivo:
152 mm
Scatola per installazione a parete di 12 (6+6) moduli Idea o di 14(7+7) moduli Eikon o Plana mediante i relativi supporti e placche,bianco