VIMAR SPA - VIW08037 Interruttore 1P 10AX lum.so

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Beige
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352078062
Codice prodotto
VIW08037
Cod. produttore
08037
Produttore
VIW
Sistema di cablaggio:
Interruttore unipolare
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Beige
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
1
Numero di moduli:
1
Interruttore assiale:
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Illuminazione:
Opzionale
Con piastra di montaggio:
no
Funzione di illuminazione:
Controllo e orientamento
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
LED sostituibile
Numero RAL (affine):
9001
Campo di testo / Spazio per etichetta:
Sì
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Profondità di incasso:
24 mm
Altezza del dispositivo:
50.1 mm
Profondità del dispositivo:
35.5 mm


