VIMAR SPA - VIW07055 Lampada siluro incand.24V 3W bianco


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altri
Lampada - Lampada ad incandescenza
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 24...24.01 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007352055223
Codice prodotto
VIW07055
Cod. produttore
07055
Produttore
VIW
Applicazione:
Altri
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
24...24.01 V
Con lampada:
sì
Portalampada:
Altri
Lampada ad incandescenza ø 7x31 mm, 24 V 3 W, bianco