pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03992 Modulo relè ad imp. con reset Quid 10A

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03992 Modulo relè ad imp. con reset Quid 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352623231

Codice prodotto

VIW03992

Cod. produttore

03992

Produttore

VIW

Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 1 ingresso per pulsante di reset, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, segnalazione luminosa dello stato del carico su singolo pulsante, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)