pagina iniziale
in esaurimento

VIMAR SPA - VIW03975.B COMANDO VOCE 2 PULS.+ATTUATORE 3M BIANCO

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03975.B COMANDO VOCE 2 PULS.+ATTUATORE 3M BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di attuatori (tasti) - 1

  • Con display - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352675568

Codice prodotto

VIW03975.B

Cod. produttore

03975.B

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di attuatori (tasti):

1

Con display:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

Larghezza in numero di moduli:

3

Stato LED:

Sensore infrarossi (IR):

no

Impostazione manuale del valore di riferimento:

no

Pulsante di presenza:

no

Con termostato:

no

Ricevitore DCF77 Integrato:

no

Temporizzato:

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

no

Unità funzionale centrale per attuatori / trasmettitori:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

Apparecchio di comando vocale Alexa built-in con wifi integrato con due tasti frontali, retroilluminazione a LED RGB, 1 ingresso per pulsante filare, 1 uscita a relè NO 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllabile da locale o da remoto, utilizzabile su sistema mesh VIEW Wireless grazie alla tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 e su sistema By-me Plus grazie al bus By-me, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, bianco - 3 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723