VIMAR SPA - VIW03812 By-alarm Plus gateway antintrusione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Altro sistema bus - Altri
Modello - Interfaccia per sistemi LAN
Metodo di montaggio - Altri
Protocollo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8007352703766
Codice prodotto
VIW03812
Cod. produttore
03812
Produttore
VIW
Sistema bus EIB / KNX:
no
Altro sistema bus:
Altri
Modello:
Interfaccia per sistemi LAN
Metodo di montaggio:
Altri
Protocollo:
Altri
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Web Server:
no
Sicura antismontaggio:
sì
Visualizzazione:
no
Con indicazione LED:
no
Aggiornabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Dipende dal provider / operatore:
no
Interfaccia radio:
no
Interfaccia infrarossi (IR):
no
Grado di protezione (IP):
IP20


