VIMAR SPA - VIW03312.1 Centralino 36M QDSA senza scatola inc.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 3
Larghezza in numero di moduli - 36
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8007352706972
Codice prodotto
VIW03312.1
Cod. produttore
03312.1
Produttore
VIW
Numero di righe:
3
Larghezza in numero di moduli:
36
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
345 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
610 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di incasso:
316 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
80 mm
Altezza di incasso:
588 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
no
Profondità interna:
79 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
0
Segnale di passaggio porta:
no