pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03310.1 Centralino 54M QDSA

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03310.1 Centralino 54M QDSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 3

  • Larghezza in numero di moduli - 54

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352706958

Codice prodotto

VIW03310.1

Cod. produttore

03310.1

Produttore

VIW

Numero di righe:

3

Larghezza in numero di moduli:

54

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

455 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

610 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di incasso:

426 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

100 mm

Altezza di incasso:

588 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

no

Profondità interna:

99 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

0

Segnale di passaggio porta:

no

Quadro di distribuzione segnali di appartamento (QDSA) comprensivo di: scatola da incasso art. V53354 per pareti in muratura, telaio con portello bianco, supporto per 16 connettori RJ45 keystone o bussole ottiche, presa multipla preinstallata e cablata art. FP00531.C.B 3univers.+6P17/11+SPB17 + interruttore (senza spina con cavo libero), 2 supporti art.03310.S, rotolo da 3 metri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, 6 cordoni art.03019.05, 1 cordoni art. 03113.SC