VIMAR SPA - VIW03309 Quadro pannelli 10in 9u 368x316x462mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità rack - 9
Grado di protezione (IP) - IP20
Profondità - 317.6 mm
Larghezza - 368 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352561663
Codice prodotto
VIW03309
Cod. produttore
03309
Produttore
VIW
Numero di unità rack:
9
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
317.6 mm
Larghezza:
368 mm
Colore:
Grigio
Altezza:
460 mm
Tipo di ventilazione:
Nessuno
Con pareti laterali:
sì
Dimensione modulare (Passo):
10 pollici
Tipo di profilo / guida:
A forma di L
Numero di porte:
1
Con base:
no
Con porta posteriore:
no
Con porta frontale:
sì
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Materiale:
Altri
Smontabile:
no
Con messa a terra:
sì
Modello:
Con telaio girevole
Tipo di superficie:
Verniciato
Numero RAL:
0