pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03303.3 Pannello 10in 12 RJ45 Cat6 UTP 1u

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03303.3 Pannello 10in 12 RJ45 Cat6 UTP 1u

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 12

  • Categoria - 6

  • Collegamento - 110

  • Schermato - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 12

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352275843

Codice prodotto

VIW03303.3

Cod. produttore

03303.3

Produttore

VIW

Numero di connettori / giunti:

12

Categoria:

6

Collegamento:

110

Schermato:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

12

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Unità a incasso 10 pollici

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

0

Altezza:

47 mm

Larghezza:

254 mm

Profondità:

44.5 mm

Pannello di permutazione 10 in con 8 porte vuote - 1 unità rack