VIMAR SPA - VIW03245.4Z Zoccolo per armadi 800x1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Altri
Larghezza - 800 mm
Altezza - 80 mm
Profondità - 1000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352561588
Codice prodotto
VIW03245.4Z
Cod. produttore
03245.4Z
Produttore
VIW
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Altri
Larghezza:
800 mm
Altezza:
80 mm
Profondità:
1000 mm
Colore:
Bianco
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
1000 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Adatto per aerazione / ventilazione:
no


