VIMAR SPA - VIW03243.4 Armadio per pannelli 42u 800x800x2018mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità rack - 42
Grado di protezione (IP) - IP20
Profondità - 800 mm
Larghezza - 800 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352559905
Codice prodotto
VIW03243.4
Cod. produttore
03243.4
Produttore
VIW
Numero di unità rack:
42
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
800 mm
Larghezza:
800 mm
Colore:
Grigio
Altezza:
2018 mm
Tipo di ventilazione:
Nessuno
Con pareti laterali:
sì
Dimensione modulare (Passo):
19 pollici
Tipo di profilo / guida:
A forma di L
Numero di porte:
2
Con base:
no
Con porta posteriore:
sì
Con porta frontale:
sì
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Materiale:
Altri
Smontabile:
sì
Con messa a terra:
sì
Modello:
Con telaio girevole
Tipo di superficie:
Verniciato
Numero RAL:
0