VIMAR SPA - VIW03224.3R 4 ruote per armadi 640x640 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 50.5 mm
Altezza - 101 mm
Materiale - Altri
Profondità - 75.25 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352276772
Codice prodotto
VIW03224.3R
Cod. produttore
03224.3R
Produttore
VIW
Modello:
Altri
Larghezza:
50.5 mm
Altezza:
101 mm
Materiale:
Altri
Profondità:
75.25 mm
Colore:
Altri
Numero RAL:
0
Kit di ruote per armadi (640x640 mm) 03224.3, 03242.3 e 03243.3



