VIMAR SPA - VIW03206.3P Porta ricambio per quadro 03206.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta con serratura
Materiale - Altri
Colore - Altri
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352276369
Codice prodotto
VIW03206.3P
Cod. produttore
03206.3P
Produttore
VIW
Modello:
Porta con serratura
Materiale:
Altri
Colore:
Altri
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
595 mm
Altezza:
302 mm
Profondità:
62 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Porta di ricambio per quadro 03206.3


