pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03204.1U Ripiano fisso 19in 2u profondità 700 mm

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03204.1U Ripiano fisso 19in 2u profondità 700 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352276710

Codice prodotto

VIW03204.1U

Cod. produttore

03204.1U

Produttore

VIW

Ripiano fisso 19 in profondità 700 mm - 2 unità rack