VIMAR SPA - VIW03149.E Cavo 12 fibre mono 9/125 OS2 Eca 500m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale 9/125
Numero di fibre - 12
Tipo di costruzione - Loose
Materiale della guaina esterna - Altri
Numero di fibre per nucleo - 12
Confezione
500 M
Serie di prodotti
EAN
8007352574854
Codice prodotto
VIW03149.E
Cod. produttore
03149.E
Produttore
VIW
Tipo di fibra:
Monomodale 9/125
Numero di fibre:
12
Tipo di costruzione:
Loose
Materiale della guaina esterna:
Altri
Numero di fibre per nucleo:
12
Impermeabile longitudinalmente:
no
Con protezione anti-roditori:
no
Colore della guaina esterna:
Altri
Impermeabile trasversalmente:
no
Con serracavo:
no
Cavo privo di metalli:
sì
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Resistente agli agenti chimici:
no
Diametro esterno approssimativo:
3 mm
Armatura / Rinforzo:
Nessuno
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì


