VIMAR SPA - VIW03147.E Cavo 4 fibre mono 9/125 OS2 Eca 500m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale 9/125
Numero di fibre - 4
Tipo di costruzione - Loose
Materiale della guaina esterna - Altri
Numero di fibre per nucleo - 4
Confezione
500 M
Serie di prodotti
EAN
8007352574809
Codice prodotto
VIW03147.E
Cod. produttore
03147.E
Produttore
VIW
Tipo di fibra:
Monomodale 9/125
Numero di fibre:
4
Tipo di costruzione:
Loose
Materiale della guaina esterna:
Altri
Numero di fibre per nucleo:
4
Impermeabile longitudinalmente:
no
Con protezione anti-roditori:
no
Colore della guaina esterna:
Altri
Impermeabile trasversalmente:
no
Con serracavo:
no
Cavo privo di metalli:
sì
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Resistente agli agenti chimici:
no
Diametro esterno approssimativo:
3 mm
Armatura / Rinforzo:
Nessuno
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì