pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03124.ST.E Cassetto ottico per 24 bussole ST

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03124.ST.E Cassetto ottico per 24 bussole ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 24

  • Modello APC (Angled Physical Contact) - no

  • Colore - Nero

  • Adatto per numero di inserti modulari - 24

  • Con numero di giunti / adattatori - 24

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352255395

Codice prodotto

VIW03124.ST.E

Cod. produttore

03124.ST.E

Produttore

VIW

Adatto per numero di giunti / adattatori:

24

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Nero

Adatto per numero di inserti modulari:

24

Con numero di giunti / adattatori:

24

Tipo di connettore esterno:

ST

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Con piastra frontale:

Numero RAL:

0

Numero di unità rack:

1

Altezza:

218.5 mm

Larghezza:

435 mm

Profondità:

44.4 mm

Cassetto ottico 19 in predisposto per 24 bussole per connettori ST, frontale estraibile - 1 unità rack.