VIMAR SPA - VIW03117.LC Pigtail monomodale 9/125 LC OS2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale
Categoria - OS2
Tipo - Pigtail tight buffered
Tipo di connettore - LC
Tipo di nucleo (costruzione) - Tight
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352560543
Codice prodotto
VIW03117.LC
Cod. produttore
03117.LC
Produttore
VIW
Tipo di fibra:
Monomodale
Categoria:
OS2
Tipo:
Pigtail tight buffered
Tipo di connettore:
LC
Tipo di nucleo (costruzione):
Tight
Lunghezza:
2 m
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Altri
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)