VIMAR SPA - VIW03114.SC Cordone multi 50/125 SC/SC OM3 dplx 2m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Categoria - OM 3
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Lunghezza - 2 m
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352559837
Codice prodotto
VIW03114.SC
Cod. produttore
03114.SC
Produttore
VIW
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Categoria:
OM 3
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Lunghezza:
2 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Blu
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)
Resistente alla fiamma secondo EN 50265-2-1:
no