VIMAR SPA - VIW03113.SC Cordone mono 9/125 SC/SC OS2 dplx 2m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Categoria - OS2
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 2 m
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352559691
Codice prodotto
VIW03113.SC
Cod. produttore
03113.SC
Produttore
VIW
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Categoria:
OS2
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
2 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Giallo
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)
Resistente alla fiamma secondo EN 50265-2-1:
no


