pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03104.LC Connettore fibra ottica mono 9/125 LC

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03104.LC Connettore fibra ottica mono 9/125 LC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - LC

  • Collegamento - A crimpare

  • Adatto per fibra di tipo - Monomodale

  • Modello - Plug / Maschio

  • Modello APC (Angled Physical Contact) - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352559554

Codice prodotto

VIW03104.LC

Cod. produttore

03104.LC

Produttore

VIW

Tipo di connettore:

LC

Collegamento:

A crimpare

Adatto per fibra di tipo:

Monomodale

Modello:

Plug / Maschio

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Altri

Connettore per cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm, tipo LC preterminato