VIMAR SPA - VIW03024.E Pannello 16 porte vuote 1u


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di connettori / giunti - 16 
- Categoria - Altri 
- Collegamento - Altri 
- Schermato - no 
- Adatto per numero di connettori / giunti - 16 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8007352275829
Codice prodotto
VIW03024.E
Cod. produttore
03024.E
Produttore
VIW
Numero di connettori / giunti:
16
Categoria:
Altri
Collegamento:
Altri
Schermato:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
16
Tipo di connettore:
Altri
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
1
Numero RAL:
0
Altezza:
60 mm
Larghezza:
482 mm
Profondità:
44 mm


